SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M2X28

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF2X28EFA2-50
Rubix:A0821458
Fabrikant:096322 28
EAN:4043377282408
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M2X28

Technische samenvatting

Lengte28 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M2X28


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2X28

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte28 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM2
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 10,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

28 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M2