SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X20

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTFFDU4X20EFA2
Spartex:VMTFF4X20EFA2-50
Rubix:08250588
Fabrikant:096324 20
EAN:4043377110046
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X20


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4