SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X20

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF4X20EFA4-50
Rubix:08253126
Fabrikant:096344 20
EAN:4043377112484
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X20
brand logo

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X20


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X20
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 22,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4