SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X30
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF4X30EFA4-50
Rubix:08253128
Fabrikant:096344 30
EAN:4043377112514

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X30
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4