SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X80
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF4X80EFA2-50
Rubix:08253993
Fabrikant:096324 80
EAN:4043377110176

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X80
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4