Referenties
Spartex:TH12X160PF8Z
Rubix:08010943
Fabrikant:000931.08100.0120.160
EAN:4043952231951


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M12X160
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 12x160 - SW19 staal verzinkt DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3825 g |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
160 mm