Referenties
Spartex:TH10X85PF8
Rubix:08040062
Fabrikant:000931.08000.0100.085
EAN:4043952223017

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M10X85
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 10X85 - SW17 staal 8.8 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6240 g |
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 97,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
85 mm
