Referenties
Vervangen ref.:TH10X160PF8BR
Spartex:TH10X160PF8
Rubix:08040070
Fabrikant:000931.08000.0100.160
EAN:4043952223154


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M10X160
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 10X160 - SW17 staal 8.8 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,67 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 70,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
160 mm