Referenties
Spartex:TH22X180PF8Z
Rubix:08011038
Fabrikant:000931.08100.0220.180
EAN:4043952233399


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M22X180
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 22X180 - SW32 verzinkt staal DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,21 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 87,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
180 mm