Referenties
Spartex:TH22X320PF8
Rubix:A0664605
Fabrikant:000931.08000.0220.320
EAN:4043952225950


Technische samenvatting
| Lengte | 320 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M22X320MM
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 22X320 - SW32 staal 8.8 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 320 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,58 excl. BTW
/ stuk
€ 16,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
320 mm