Referenties
Spartex:TH22X80PF10
Rubix:08062255
Fabrikant:000931.10000.0220.080
EAN:4043952213056


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M22X80/S=32
Zeskantbout met gedeeltelijk schroefdraad 22X80 - SW32 staal 10.9 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,09 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 99,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm