Referenties
Vervangen ref.:TH10X45EF8BR
Spartex:TH10X45EF8
Rubix:08040476
Fabrikant:000933.08000.0100.045
EAN:4043952259269

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M10X45
Zeskantschroeven met schroefdraad Total 10X45 - SW17 staal 8.8 DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,31 excl. BTW
/ stuk
€ 0,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10
