Referenties
Vervangen ref.:TH12X65EF8Z
Spartex:TH12X65EF8Z
Rubix:08011236
Fabrikant:000933.08100.0120.065
EAN:4043952266380


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M12X65/S=19
Schroef th 12x65 ef din933 staal 8.8 verzinkt (iso4017)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,65 excl. BTW
/ stuk
€ 0,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12