BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 2.0MM 7372I-2.5-75
Schroevendraaier 7372I
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7372I-2.5-75
Rubix:10083122
EAN:7314151399047

Documenten
Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 2.0MM 7372I-2.5-75
Elektronica precisie schroevendraaiers voor gleufschroeven. Conische, slanke kunststof greep, slagvast. Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. Kling met kunststof zwakstroomisolatie. ISO 2380-1-A.
Sterke punten
Blade plastic protection up to the tip
ISO 2380-1A
Comfortable conical, slender, plastic handle
Impact-resistant handle
Protective plastic sleeve from handle down to tip
ISO 2380-1A
Comfortable conical, slender, plastic handle
Impact-resistant handle
Protective plastic sleeve from handle down to tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 75 mm |
| Grootte afdruk | 0,4x2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,75 excl. BTW
/ stuk
€ 13,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
