BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 LANG 3MM A6709M-3
Schroevendraaier dopsleutelset A6709M
Zie technische informatieReferenties
Bahco:A6709M-3
Rubix:10082942
EAN:7314151753825

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 LANG 3MM A6709M-3
Schroevendraaierdopsleutels voor binnenzeskantschroeven, lange uitvoering, 1/4" aansluiting. Metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 1174. DIN 3120. DIN 3120.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3 mm |
| Blad lengte | 8,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,48 excl. BTW
/ stuk
€ 22,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen