FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST SLIM ISO 1000V ATPB1X100TVE

Schroevendraaier prot2 phb 1000v slim

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ATPB1X100TVE
Rubix:10562493
EAN:3662424096877
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST SLIM ISO 1000V ATPB1X100TVE

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv/phillips
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph1
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST SLIM ISO 1000V ATPB1X100TVE


De Protwist® Bornéo® 1000 V geïsoleerde schroevendraaier voor kruiskopschroeven (Phillips/Pozidriv) is ontworpen voor elektrische werkzaamheden onder spanning. De schroevendraaier wordt in Frankrijk vervaardigd, heeft een levenslange garantie en biedt een hoge weerstand en een langere levensduur. De Protwist® Soft Grip-handgreep verbetert de ergonomie van het gereedschap.

Kenmerken:
Deze 1000 V geïsoleerde schroevendraaier is bedoeld voor Phillips- en Pozidriv-kruiskopschroeven. De schroevendraaier is voorzien van een kling met Slim-profiel, die een groter bereik biedt dan een conventioneel profiel. De CNC-bewerking van de profielen verbetert de passing in de schroef, waardoor de krachtoverbrenging wordt verhoogd en slijtage van de schroefkop wordt beperkt. Daarnaast ondergaat de kling een inline warmtebehandeling, waardoor de levensduur met 50% wordt verlengd en de mechanische weerstand wordt verdubbeld.
De Protwist® Soft Grip-handgreep zorgt voor een stabiele grip en verbetert de ergonomie tijdens het aandraaien. De handgreep is bestand tegen chemicaliën en behoudt zijn eigenschappen in gangbare industriële omgevingen. De productinformatie wordt met een laser op de handgreep aangebracht, waardoor de markering langer meegaat.

Specificaties:
• Isolatiespanning: 1.000 V
• Individuele testspanning: 10.000 V gedurende 10 seconden
• Klingprofiel: Slim
• Type profiel: kruiskop, gecombineerd Phillips/Pozidriv
• Materiaal handgreep: Soft Grip (Protwist®)
• Markering: laser
Referentie ATPB1X100TVE – schroevendraaier 1 × 100:
• Profielmaat: 1
• Totale lengte: 210 mm
• Klinglengte: 100 mm
• Lengte handgreep: 110 mm
• Gewicht: 0,075 kg
Referentie ATPB2X125TVE – schroevendraaier 2 × 125:
• Profielmaat: 2
• Totale lengte: 245 mm
• Klinglengte: 125 mm
• Lengte handgreep: 120 mm
• Gewicht: 0,121 kg

Normen:
• Label Origine France Garantie: certificeert dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd, waarbij ten minste 50% van de productiewaarde op Frans grondgebied wordt gerealiseerd
• IEC 60900 / NF EN 60900: normen voor geïsoleerd handgereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselspanning en 1.500 V gelijkspanning
• ISO 8764-1 en ISO 8764-2: normen die de kenmerken bepalen die van toepassing zijn op schroevendraaiers voor kruiskopschroeven, waaronder de schroevendraaierpunten, algemene specificaties, klinglengtes en markering

Sterke punten

• Gecontroleerde elektrische bescherming: elk gereedschap wordt individueel getest bij 10.000 V, wat vóór ingebruikname een betrouwbare isolatie garandeert
• Langere levensduur: de inline warmtebehandeling verlengt de levensduur van de kling met 50% en verdubbelt de weerstand tegen herhaalde mechanische belasting
• Betere krachtoverbrenging: de ergonomie van de handgreep en de CNC-bewerking van de profielen verminderen de benodigde kracht bij het aandraaien en beperken het wegglijden uit de schroef
• Groter bereik: het Slim-profiel biedt betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen

Toepassingen

Deze geïsoleerde Facom schroevendraaier is geschikt voor elektrische werkzaamheden onder spanning aan laagspanningsapparatuur, zoals schakelkasten, verdeelborden, besturingskasten en aansluitklemmen. Het Slim-profiel vergemakkelijkt werkzaamheden in krappe ruimtes die vaak voorkomen bij industriële en utilitaire elektrische installaties.
Het gereedschap is geschikt voor omgevingen waarin kruiskopschroeven (gecombineerde Phillips®/Pozidriv®-schroeven) veel worden gebruikt, zoals bij de assemblage van machines, het onderhoud van productielijnen en werkzaamheden aan industriële elektronische apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukpozidriv/phillips
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph1
€ 12,12 excl. BTW
/ stuk
€ 14,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen