BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH2X100 SB197.002.100
Schroevendraaier SB197
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:SB197.002.100
Rubix:10090196
EAN:7314150282548

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH2X100 SB197.002.100
Geïsoleerde schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Voor het werken onder spanning to 1000V. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
•Anti-slip surface
Integrated hanging hole
Integrated hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,72 excl. BTW
/ stuk
€ 9,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
