Referenties
Bahco:SB197.004.200
Rubix:10090200
EAN:7314150282562

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH4X200 SB197.004.200
Geïsoleerde schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Voor het werken onder spanning to 1000V. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
•Anti-slip surface
Integrated hanging hole
Integrated hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 200 mm |
| Grootte afdruk | ph4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,15 excl. BTW
/ stuk
€ 17,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
