(U) GEDORE STIFTSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 163BTX- 8
Schroevendraaier TORX - 163 BTX
Zie technische informatieReferenties
Gedore:163 BTX T8
Rubix:10012640
Fabrikant:6440210
EAN:4010886644027

Productdetails : (U) GEDORE STIFTSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 163BTX- 8
T.b.v. inwendige TORX® schroeven. TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t8 |
| Blad lengte | 60 mm |
| Lengte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- gedore:2163 TX T8
- rubix:10019261
- fabrikant:6685670
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 5,98 excl. BTW/ stuk
