Referenties
Gedore:VDE 2170 3
Rubix:10012669
Fabrikant:1612239
EAN:4010886826010

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER 3MM - VDE 2170 3
• afzonderlijk getest, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling
• snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
VDE-Schroevendraaier 3 mm afzonderlijk getest, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | 3,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
