Referenties
Stahlwille:08420006
Rubix:10121598
EAN:4018754012145



Productdetails : STAHLWILLE SLAGSCHROEVENDRAAIERBIT 4056
Voor binnenzeskantbouten, voor slagschroevendraaier nr.4030.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x36 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Blad lengte | 35 mm |
| Lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,66 excl. BTW
/ stuk
€ 21,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
