Referenties
Facom:JT.8T
Rubix:A0904022
Fabrikant:JT.8T
EAN:3662424114229

Productdetails : FACOM START SCHROEVENDRAAIERDOP 3/8 HEX 8 MM JT.8T
Facom start schroevendraaierdop 3/8 hex 8 mm jt.8t
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 50 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 8 mm |
| Model | jt.8t |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,13 excl. BTW
/ stuk
€ 5,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
