Referenties
Facom:J.120A
Rubix:10102146
EAN:3148516619334



Productdetails : FACOM WRINGSTAAF 3/8" J.120A
d [mm]: 20d1 [mm]: 23d2 [mm]: 34d3 [mm]: 12L [mm]: 200[g]: 215
Sterke punten
• Een rem in de kop van de wringstaaf houdt het glijstuk op zijn plaats hierdoor is de wringstaaf als T- of L-sleutel te gebruiken.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x34x20 mm |
| Gewicht verpakking | 216 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 200 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,70 excl. BTW
/ stuk
€ 19,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden