MITUTOYO SCHUIFMAAT 150MM/0,02MM 530-122

Schuifmaat 530

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mitutoyo:530-122
Rubix:17021852
EAN:4946368110233
MITUTOYO SCHUIFMAAT 150MM/0,02MM 530-122
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal150 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT 150MM/0,02MM 530-122


De Mitutoyo 530-122 schuifmaat met nonius is een betrouwbaar en nauwkeurig mechanisch meetinstrument, ontworpen voor professionals in de industrie en ambachtelijke sectoren. Met deze schuifmaat kunnen inwendige, uitwendige, diepte- en schoudermetingen met hoge precisie worden uitgevoerd. De robuuste constructie en de duidelijk afleesbare nonius maken dit instrument duurzaam, betrouwbaar en prettig in dagelijks gebruik.

Kenmerken:
Deze mechanische schuifmaat is ontworpen voor optimale leesbaarheid en gebruiksgemak. De hoofdschaalverdeling en de nonius zijn matverchroomd, waardoor reflecties worden verminderd en de schaalverdeling duidelijk leesbaar blijft. De verhoogde glijvlakken zorgen voor een soepele beweging van de schuif en beschermen tegelijkertijd de schaalverdelingen tegen slijtage. Dit model is uitgerust met een bovenliggende vergrendelschroef, waarmee de schuif kan worden vastgezet voor stabiele en reproduceerbare metingen. Daarnaast beschikt deze schuifmaat over een vlakke dieptemeter, ideaal voor het meten van groeven en boorgatdieptes. Dit meetinstrument wordt geleverd in een beschermend etui, wat transport vergemakkelijkt en bescherming biedt tegen stoten en stof.

Specificaties:
• Meetbereik: 0–150 mm
• Aflezing: 0,02 mm
• Dieptemeter: vlak
• Maximaal toelaatbare fout E MPE: ±0,03 mm
• Secundaire maximaal toelaatbare fout S MPE: ±0,05 mm
• Met borgschroef aan bovenzijde: ja
• Afwerking: matverchroomde oppervlakken
• Levering: inclusief beschermend etui

Sterke punten

• Hoge nauwkeurigheid met een maximale fouttolerantie van ±0,03 mm voor nauwkeurig meetwerk
• Verbeterde leesbaarheid dankzij matverchroomde schaal met optimaal contrast voor de nonius
• Verhoogde duurzaamheid door hogere glijvlakken die de schaalverdelingen beschermen tegen slijtage
• Stabiele metingen dankzij de borgschroef aan de bovenzijde
• Veelzijdig inzetbaar voor inwendige, uitwendige, diepte- en schoudermetingen met één instrument
• Veilig transport dankzij het meegeleverde stevige etui

Toepassingen

• Dimensionale controle in mechanische werkplaatsen, productiebedrijven en metrologielaboratoria
• Nauwkeurige meting van metalen, kunststof of composietonderdelen
• Controle en afstelling van assemblages door vakmensen en technici
• Kwaliteitscontrole van eindproducten in industriële omgevingen
• Instellen van gereedschappen en controle tijdens verspanende bewerkingen
• Gebruik in algemene mechanica, luchtvaart, de auto-industrie, elektronica en industrieel onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal150 mm
Resolutie0,02 mm
Lengte229 mm
Beklengte40 mm
Gewicht143 g
Materiaal mantelstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,20 excl. BTW
/ stuk
52,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden