Referenties
Milwaukee:4932493925
Rubix:A0901849
Fabrikant:4932493925
EAN:4058546510855




Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Weergave | nonius (vernier) |
Productdetails : MILWAUKEE SCHUIFMAAT NONIUS 200MM 4932493925
Mechanische Milwaukee schuifmaat nonius met meetbereik tot 200 mm. Voor binnen-, buiten- en dieptemetingen in inch en mm met nauwkeurigheid 0,05 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Weergave | nonius (vernier) |
| Resolutie | 0,02 mm |
| Gewicht | 1500 g |
| Nauwkeurigheid | 0,05 mm (1/128 inch) |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 76,90
€ 74,90 excl. BTW
/ stuk
€ 90,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen