FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR 57L METRIC PM.MODRL2U
Schuimplateau voor Modm.Rl2U
Zie technische informatieReferenties
Facom:PM.MODRL2U
Rubix:10561254
EAN:3148519460315

Productdetails : FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR 57L METRIC PM.MODRL2U
SCHUIMPLATEAU VOOR MODM.RL2U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 38 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Materiaal | schuim |
| Laadcapaciteit | 1,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,85 excl. BTW
/ stuk
€ 36,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
