3M SCOTCH TAPE 8981 DOORZICHTIG 25MM X 50MTR - 898125

Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:898125
Rubix:23060077
Fabrikant:7000095576
EAN:8021684336218
3M SCOTCH TAPE 8981 DOORZICHTIG 25MM X 50MTR - 898125

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaalsynthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH TAPE 8981 DOORZICHTIG 25MM X 50MTR - 898125


De Scotch® 8981 tape is een high-performance vezelversterkte verpakkingstape voor het omsnoeren, bundelen en versterken van grote dozen en kartonnen verpakkingen. De drager van biaxiaal georiënteerde polypropyleenfolie, versterkt met doorlopende vezeldraden, biedt een hoge treksterkte en weerstand tegen insnoering.

Kenmerken:
De Scotch® 8981 tape is gebaseerd op een drager van biaxiaal georiënteerde polypropyleenfolie, die in de lengterichting continu is versterkt met glasvezeldraden. Deze constructie geeft de tape een hoge weerstand tegen uitrekken en insnoering, wat nuttig is voor het bij elkaar houden van lasten onder spanning. De lijm, een oplosmiddelvrije synthetische hotmeltlijm met een hoge aanvangshechting, zorgt voor een goede onmiddellijke hechting in combinatie met een zeer hoge hechting op lange termijn. De drager is bovendien bestand tegen slijtage en vocht, waardoor verlies van hechting onder wisselende omgevingsomstandigheden wordt beperkt. De tape kan schoon worden afgerold zonder dat materiaal wordt losgetrokken. Het aanbrengen verloopt gemakkelijker bij kamertemperatuur. De lijm wordt steviger wanneer de temperatuur rond 0°C ligt, terwijl de prestaties stabiel blijven bij de gebruikelijke temperaturen tijdens opslag en verzending van verpakte producten.

Specificaties:
• Totale breedte: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm of 50 mm.
• Totale lengte: 50 m.
• Totale dikte van de drager: 0,168 mm.
• Kerndiameter: 76 mm.
• Materiaal van de drager: biaxiaal georiënteerde polypropyleenfolie.
• Versterking: doorlopende glasvezeldraden in de lengterichting.
• Type lijm: oplosmiddelvrije synthetische hotmeltlijm met hoge aanvangshechting.
• Kleur: transparant.
• Hechting op staal: 760 cN/cm (gemiddelde testwaarde).
• Treksterkte: 665,5 N/cm.
• Rek bij breuk: 3%.
• Opslagomstandigheden: schone en droge ruimte, temperatuur van 4°C tot 26°C, relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 50%.

Sterke punten

• Versterkt: de versterking met doorlopende glasvezeldraden beperkt het risico op scheuren bij het omsnoeren van grote lasten.
• Sterk: de hoge treksterkte helpt zware of onregelmatig gevormde pakketten tijdens het transport bijeen te houden.
• Directe hechting: de onmiddellijke hechting verkort de aanbrengtijd op verpakkingslijnen.
• Duurzaam: de langdurige hechting voorkomt voortijdig loslaten tijdens langdurige opslag.
• Beschermend: de weerstand tegen vocht en slijtage helpt de sluiting van dozen te beschermen bij blootstelling aan wisselende buitenomstandigheden.

Toepassingen

De Scotch® 8981 tape wordt gebruikt voor het omsnoeren van lasten en het versterken van pakketten vóór verzending. De tape is geschikt voor het bundelen van meerdere dozen, het sluiten van grote verpakkingen zoals dozen voor meubels of huishoudelijke apparaten en voor banderolleren. De tape kan zowel met handmatige tape-afrollers als met semi-automatische applicatoren worden aangebracht en is daardoor geschikt voor verpakkingslijnen met een variabele verwerkingssnelheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Gewicht verpakking8182 g
Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaalsynthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug)
Dikte0,168 mm
Kleurkleurloos
Type tapedoek tape
292 mm
164 mm
€ 711,36 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 860,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen