3M SCOTCH BOX SEALING TAPE 3739 BRUIN 50MMX132MTR 373950LB
Scotch® Hoogwaardige dozensluitband 3739
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000095401
Rubix:23061390
Fabrikant:7000095401

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH BOX SEALING TAPE 3739 BRUIN 50MMX132MTR 373950LB
Deze dozensluittape combineert een drager van biaxiaal georiënteerd polypropyleen met een hotmeltkleefstof op basis van rubber en hars. De tape is geschikt voor het sluiten van middelzware tot zware kartonnen dozen, ook bij opslag in een vriesomgeving.
Kenmerken:
De Scotch® 3739 dozensluittape combineert een ScotchPro-drager van biaxiaal georiënteerde polypropyleenfolie met een hotmeltkleefstof op basis van synthetisch rubber en hars. Dankzij deze combinatie hecht de tape snel op een grote verscheidenheid aan oppervlakken, waaronder kartonnen dozen van gerecyclede pulp. De drager is bestand tegen barsten bij ruwe behandeling en absorbeert schokken, waardoor het risico op scheuren tijdens het transport wordt beperkt. De aanvangshechting en afschuifsterkte blijven hoog op kartonnen vezelplaten, met een goede vervormbaarheid rond de randen. De tape wordt bij kamertemperatuur aangebracht en behoudt na het aanbrengen zijn prestaties in gangbare opslag- en verzendomgevingen, ook in de vriezer. De samenstelling bevat geen pvc.
Specificaties:
• Drager: biaxiaal georiënteerde polypropyleenfolie (BOPP).
• Kleefstof: synthetisch rubber en thermoplastische hars (hotmelt).
• Kleur: transparant, bruin.
• Totale tapedikte: 0,054 mm (±5%).
• Beschikbare breedtes: 38 mm, 48 mm, 50 mm, 75 mm of 150 mm.
• Beschikbare lengtes: 66 m, 132 m, 660 m, 990 m of 1.100 m, afhankelijk van de referentie.
• Hechting op roestvast staal: 4,4 N/cm.
• Treksterkte: 47 N/cm.
• Rek bij breuk: 165%.
• Statische afschuiving: meer dan 4.000 minuten.
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 16 °C tot 25 °C.
• Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij opslag: 40% tot 65%.
• Houdbaarheid: één jaar na de productiedatum, bij correcte opslagomstandigheden.
Normen:
• BRCGS Packaging Materials Global Standard: internationale norm voor de veiligheid en conformiteit van verpakkingsmaterialen voor de industrie.
• AFERA-testmethoden 5001:2008, 5004:2008, 5006:2008 en 5012:2008: gestandaardiseerde testmethoden voor het meten van de hechting, treksterkte, totale dikte en statische afschuiving van de tape.
Kenmerken:
De Scotch® 3739 dozensluittape combineert een ScotchPro-drager van biaxiaal georiënteerde polypropyleenfolie met een hotmeltkleefstof op basis van synthetisch rubber en hars. Dankzij deze combinatie hecht de tape snel op een grote verscheidenheid aan oppervlakken, waaronder kartonnen dozen van gerecyclede pulp. De drager is bestand tegen barsten bij ruwe behandeling en absorbeert schokken, waardoor het risico op scheuren tijdens het transport wordt beperkt. De aanvangshechting en afschuifsterkte blijven hoog op kartonnen vezelplaten, met een goede vervormbaarheid rond de randen. De tape wordt bij kamertemperatuur aangebracht en behoudt na het aanbrengen zijn prestaties in gangbare opslag- en verzendomgevingen, ook in de vriezer. De samenstelling bevat geen pvc.
Specificaties:
• Drager: biaxiaal georiënteerde polypropyleenfolie (BOPP).
• Kleefstof: synthetisch rubber en thermoplastische hars (hotmelt).
• Kleur: transparant, bruin.
• Totale tapedikte: 0,054 mm (±5%).
• Beschikbare breedtes: 38 mm, 48 mm, 50 mm, 75 mm of 150 mm.
• Beschikbare lengtes: 66 m, 132 m, 660 m, 990 m of 1.100 m, afhankelijk van de referentie.
• Hechting op roestvast staal: 4,4 N/cm.
• Treksterkte: 47 N/cm.
• Rek bij breuk: 165%.
• Statische afschuiving: meer dan 4.000 minuten.
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 16 °C tot 25 °C.
• Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij opslag: 40% tot 65%.
• Houdbaarheid: één jaar na de productiedatum, bij correcte opslagomstandigheden.
Normen:
• BRCGS Packaging Materials Global Standard: internationale norm voor de veiligheid en conformiteit van verpakkingsmaterialen voor de industrie.
• AFERA-testmethoden 5001:2008, 5004:2008, 5006:2008 en 5012:2008: gestandaardiseerde testmethoden voor het meten van de hechting, treksterkte, totale dikte en statische afschuiving van de tape.
3739 is a performance box sealing tape with a high strength polypropylene film backing and hot melt synthetic rubber-resin adhesive.
Sterke punten
• Sluit kartonnen dozen met één strook tape, waardoor de verpakkingstijd wordt beperkt.
• Bestand tegen schokken en ruwe behandeling dankzij de barstbestendige drager van biaxiaal georiënteerd polypropyleen.
• Behoudt zijn hechtingsprestaties in koude omgevingen, ook bij opslag in de vriezer.
• Vergemakkelijkt het sorteren van verpakkingsafval doordat de samenstelling geen pvc bevat.
• Behoudt een goede vervormbaarheid rond de randen van kartonnen dozen voor een duurzame hechting.
• Bestand tegen schokken en ruwe behandeling dankzij de barstbestendige drager van biaxiaal georiënteerd polypropyleen.
• Behoudt zijn hechtingsprestaties in koude omgevingen, ook bij opslag in de vriezer.
• Vergemakkelijkt het sorteren van verpakkingsafval doordat de samenstelling geen pvc bevat.
• Behoudt een goede vervormbaarheid rond de randen van kartonnen dozen voor een duurzame hechting.
Toepassingen
De Scotch® 3739 is ideaal voor verpakkings- en logistieke werkzaamheden waarbij kartonnen dozen snel en betrouwbaar moeten worden gesloten, met name voor middelzware tot zware zendingen. Dankzij de koudebestendigheid is dit product geschikt voor logistieke stromen waarbij opslag in koel- of vriesruimten plaatsvindt, zoals vaak het geval is in de voedingsverwerkingsindustrie en koudelogistiek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 132 m |
| Kleur | bruin |
| Materiaal | polypropyleen; synthetisch rubber |
| Diameter | 76 mm |
| Dikte | 0,054 mm |
| Treksterkte | 87,04 N/mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,68 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 245,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 60 dagen