RENOLD KETTING ANSI 60-1 SD (DS=3,05M)

SD 60A-1 Enkele rollenketting 10FT in doos

Zie technische informatie

Referenties

Renold:SD60A1X10FT
Rubix:01030473
EAN:0673766703203
RENOLD KETTING ANSI 60-1 SD (DS=3,05M)

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING ANSI 60-1 SD (DS=3,05M)


Als u een product van goede kwaliteit van een betrouwbare leverancier voor kettingen voor 'Standard Duty'-toepassingen zoekt, zou u Renold SD in overweging moeten nemen, de nieuwe maatstaf in de betaalbare kettingcategorie.
Voordelige kettingen: SD-rollenketting in een doos

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4,39 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Materiaalstaal
Penlengte25,9 mm
Breukkracht min.31,6 kN
Plaathoogte18 mm
Plaattyperond
Ketting lengte3048 m
Kettingasa 60-1
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode73151190
€ 62,63 excl. BTW
/ doos
€ 75,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen