PORTWEST BROEK SEALTEX FLAME FR FR43 HI-VIS ORANJE MT XXL
Sealtex Flame Hi-Vis Broek Oranje
Zie technische informatieReferenties
Portwest:FR43ORRXXL
Rubix:A0391635
Fabrikant:FR43ORRXXL
EAN:5036108245369

Productdetails : PORTWEST BROEK SEALTEX FLAME FR FR43 HI-VIS ORANJE MT XXL
Deze broek is water- en winddicht en biedt uitstekende bescherming tegen zware weersomstandigheden. Voorzien van verstelbare zomen om het aantrekken en uittrekken voor de drager te vergemakkelijken. Met warm gesealde EN ISO 20471-reflectietape voor extra zichtbaarheid.
Sterke punten
- CE-CAT III
- Waterdicht met gelaste naden om waterpenetratie te voorkomen
- Hitte aangebrachte vlamvertragende tape
- Duurzaam en rekbaar met makkelijk af te nemen afwerking
- Volledig elastische tailleband voor optimaal draagcomfort
- Met drukknopen verstelbare zomen voor een veilige pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel
- CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 100% polyester, |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,73 excl. BTW
/ stuk
€ 109,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen