PORTWEST BROEK SEALTEX FLAME FR FR43 HI-VIS GEEL MT M

Sealtex Flame Hi-Vis-broek

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR43YERM
Rubix:A0385639
EAN:5036108207190
PORTWEST BROEK SEALTEX FLAME FR FR43 HI-VIS GEEL MT M

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST BROEK SEALTEX FLAME FR FR43 HI-VIS GEEL MT M


Deze broek is water- en winddicht en biedt uitstekende bescherming tegen harde elementen. Kenmerken zijn verstelbare zomen om gemakkelijk aan en uit te dragen voor de drager. Heat sealed EN ISO 20471 reflecterende tape voor extra zichtbaarheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaalsealtex flame hv 100% polyester, pu gecoat (260g)
Vlamweerstandvlamvertragend / flame-resistant (en iso 14116 index 1); ce-cat iii
€ 90,73 excl. BTW
/ stuk
€ 109,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat