Referenties
Seeger Orbis:A24-BLI
Rubix:08930222


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 24 DIN471
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,77 g |
| Binnendiameter | 22,2 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,2 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
22,2 mm
Buitendiameter
24 mm