SEEGER HUISBORGRING J 100 DIN472
Seeger-ringen I voor boringen DIN 472
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Seeger Orbis:J100-S
Rubix:08931048




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 105,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Documenten
Productdetails : SEEGER HUISBORGRING J 100 DIN472
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 105,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 3 mm |
| Type | boringring |
| Norm | DIN 471 / DIN 472 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
105,5 mm