PASRING SHIMS 0,5MM D988 14X20X0,5MM

Seeger stelringen PS DIN 988

Zie technische informatie

Referenties

Seeger Orbis:PS 14x20x0.50-BLT
Rubix:08931614
PASRING SHIMS 0,5MM D988 14X20X0,5MM

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 988
Zie alle specificaties

Productdetails : PASRING SHIMS 0,5MM D988 14X20X0,5MM


Door productietoleranties ontstane axiale speling kan stijf worden verminderd door gebruik van stelringen met verschillende diktes. Alle benodigde combinaties in stappen van 0.1 mm kunnen worden toegepast. Naast volgens DIN 988 gespecificeerde componenten worden deze stelringen ook vervaardigd in diktes van 0.15 mm en 0.25 mm. Diktes van 1.1 tot 1.9 mm worden uitsluitend op speciale aanvraag vervaardigd. Toepassing: compensatie van axiale speling, machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht0,63 g
Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 988
Dikte0,5 mm
Typepasring shims 0,5mm d988 14x20x0,5mm
Aangepaste tariefcode73269098
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

14 mm