Referenties
Seeger Orbis:PS 26x37x100-BLT
Rubix:08931814

Productdetails : PASRING SHIMS 1,0MM D988 26X37X1,0MM
Door productietoleranties ontstane axiale speling kan stijf worden verminderd door gebruik van stelringen met verschillende diktes. Alle benodigde combinaties in stappen van 0.1 mm kunnen worden toegepast. Naast volgens DIN 988 gespecificeerde componenten worden deze stelringen ook vervaardigd in diktes van 0.15 mm en 0.25 mm. Diktes van 1.1 tot 1.9 mm worden uitsluitend op speciale aanvraag vervaardigd. Toepassing: compensatie van axiale speling, machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,27 g |
| Binnendiameter | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 988 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | pasring shims 1,0mm d988 26x37x1,0mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,47 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 23,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
26 mm