SEEGER PASSCHIJF 70X90X2,0 DIN988

Seeger stelringen PS DIN 988

Zie technische informatie

Referenties

Seeger Orbis:PS 70x90x2.00-PAY
Rubix:08932188
SEEGER PASSCHIJF 70X90X2,0 DIN988

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 988
Zie alle specificaties

Productdetails : SEEGER PASSCHIJF 70X90X2,0 DIN988


Door productietoleranties ontstane axiale speling kan stijf worden verminderd door gebruik van stelringen met verschillende diktes. Alle benodigde combinaties in stappen van 0.1 mm kunnen worden toegepast. Naast volgens DIN 988 gespecificeerde componenten worden deze stelringen ook vervaardigd in diktes van 0.15 mm en 0.25 mm. Diktes van 1.1 tot 1.9 mm worden uitsluitend op speciale aanvraag vervaardigd. Toepassing: compensatie van axiale speling, machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht39,4 g
Binnendiameter70 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 988
Dikte2 mm
Typeseeger passchijf 70x90x2,0 din988
Aangepaste tariefcode73269098
€ 1,66 excl. BTW
/ stuk
€ 2,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

70 mm