Referenties
Seeger Orbis:PS 13x19x0.20
Rubix:08931588
Fabrikant:PS013019020-BLT

Productdetails : SEEGER PASSCHIJF 13X19X0,2 DIN988
Door productietoleranties ontstane axiale speling kan stijf worden verminderd door gebruik van stelringen met verschillende diktes. Alle benodigde combinaties in stappen van 0.1 mm kunnen worden toegepast. Naast volgens DIN 988 gespecificeerde componenten worden deze stelringen ook vervaardigd in diktes van 0.15 mm en 0.25 mm. Diktes van 1.1 tot 1.9 mm worden uitsluitend op speciale aanvraag vervaardigd. Toepassing: compensatie van axiale speling, machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 988 |
| Dikte | 0,2 mm |
| Type | seeger passchijf 13x19x0,2 din988 |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
13 mm
