FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-M-HS-RM 5255438
Servomotor EMMT-AS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMT-AS-80-M-HS-RM
Rubix:05117873
Fabrikant:5255438
EAN:4052568460396





Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-M-HS-RM 5255438
De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor
Sterke punten
Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken
Toepassingen
Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,69 kW |
| Snelheid | 14000 rpm |
| Spanning | 680 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 630,07 excl. BTW
/ stuk
€ 762,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen