FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-LK-HT-R2SB 8148333

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-150-LK-HT-R2SB
Rubix:A0252413
Fabrikant:8148333
EAN:4052568591731
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-LK-HT-R2SB 8148333

Technische samenvatting

Vermogen4,157 kW
Snelheid1000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-LK-HT-R2SB 8148333


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen4,157 kW
Snelheid1000 rpm
Regelfunctieservomotor
Spanning680 V
Intensiteit10,3 A
Beschermingsgraad (IP)ip67
Koppel39,7 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
2.006,17 excl. BTW
/ stuk
2.427,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen