Referenties
Festo:EMMS-AS-70-M-RMB
Rubix:06160482
Fabrikant:550121
EAN:4052568191795

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-70-M-LS-RMB 550121
Sterke punten
Dynamische, borstelloze, permanent bekrachtigde synchrone servomotor
Geoptimaliseerde aansluittechnologie, afhankelijk van de uitvoering en flensmaat
Geoptimaliseerde aansluittechnologie, afhankelijk van de uitvoering en flensmaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,061 kW |
| Snelheid | 4100 rpm |
| Regelfunctie | positie- en snelheidsregeling via encoder-signalen (gesloten-lus). |
| Spanning | 360 V |
| Intensiteit | 2,6 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip54 |
| Koppel | 2,29 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes