FACOM OLIEFILTERDOPPEN D.163-J6PB (SET=6ST)
Set doppen voor oliefilterkappen
Zie technische informatieReferenties
Facom:D.163-J6PB
Rubix:A0068801
EAN:3148518276061

Productdetails : FACOM OLIEFILTERDOPPEN D.163-J6PB (SET=6ST)
Afmetingen : 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 mm. Geleverd in kunststof koffer BP.MBOXS.Plateau PL.472
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter op platte delen | 38 mm |
| Type | oliefilterdopset (6-delig) |
| Aandrijving | 9,53 mm |
| Aandrijfmaat | 3/8' (vierkant) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,63 excl. BTW
/ set
€ 112,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
