STAHLWILLE INBUSSLEUTEL 10767A-9/64 43573009
Set lange inbussleutels kogelkop
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:10767a 9/64
Rubix:A0721861
Fabrikant:43573009
EAN:4018754332922



Productdetails : STAHLWILLE INBUSSLEUTEL 10767A-9/64 43573009
13-delig, in houder, Chroom-Vanadium, vernikkeld, inhoud: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 9/64 |
| Lengte | 140 mm |
| Afwerking | nikkel |
| Materiaal | chroomlegerstaal (vernikkeld) |
| Type | inbussleutel met kogelkop (lange arm) 10767a-serie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
