ROEBUCK GATZAAGSET BI METAAL ONDERHOUD 11 STUKS - 865601

Set onderhoud gatzagen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:865601
Rubix:11260378
EAN:3660338198670
ROEBUCK GATZAAGSET BI METAAL ONDERHOUD 11 STUKS - 865601
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Aantal elementen13
Minimumdiameter19 mm
Maximumdiameter76 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK GATZAAGSET BI METAAL ONDERHOUD 11 STUKS - 865601


Onderhoudscassette met ritssluiting.
Samenstelling:
- 11 gatenzagen 19, 22, 25, 29,32,35,38,44,51, 68, 76
- 2 zaagassen 14-30mm en 32-210mm

Sterke punten

Uitstekende levensduur in vergelijking met een conventionele gatenzaag.

Toepassingen

Materiaal: metaal, roestvrij staal, aluminium, kunststof, hout...
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen13
Minimumdiameter19 mm
Maximumdiameter76 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
193,92 excl. BTW
/ stuk
234,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden