GEDORE TANGENSET IN CT MODULE - 1500 CT1-142

Set tangen

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1500 CT1-142
Rubix:A0005648
Fabrikant:2309025
EAN:4010886895399
GEDORE TANGENSET IN CT MODULE - 1500 CT1-142
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Typeset tangen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE TANGENSET IN CT MODULE - 1500 CT1-142


  • Totale lengte: 310 mm
  • Totale breedte: 158 mm
  • Materiaal: schuim
  • Nettogewicht: 1,217 kg
  • Opbergruimte: 1/3 van bedieningsgereedschapmodule
  • Inhoud set: EI-1500 CT1-142 L 142 10 JC 8250-180 JC 8132-160 JC 8316-160 JC
  • Nomenclatuur: 10" universele tang nr. 142 10 JC, krachtige universele tang 2K-greep nr. 8250-180 JC, fijne punttang 2K-greep 180 mm nr. 8132-160 JC, zijsnijtang 160 mm 2K-greep nr. 8316 -160 JC, 160 mm 2K-greep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen4
Typeset tangen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
151,60 excl. BTW
/ stuk
183,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden