MITUTOYO EINDMATENSET +C. 4-DELIG KLASSE 1 STAAL 516-526-10
Set van stalen plaatjes voor controle van schuifmaat, Série 516
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:516-526-10
Rubix:A0278098
EAN:4946368580210

Productdetails : MITUTOYO EINDMATENSET +C. 4-DELIG KLASSE 1 STAAL 516-526-10
Speciaal ontworpen voor het meten van blinde gaten.
Toepassingen
De contactoppervlakken van de meetpunten met bereik 0,95-7,30 mm zijn bedekt met hard chroom. Wordt geleverd met een mechanische indicator en een set meetpunten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 10–125 mm |
| Aantal elementen | 4 |
| Materiaal | staal |
| Tolerantie | klasse 1 volgens jis b 7506:2004 (20°c): voor lengtes >100 tot 150 mm toegestane afwijking ±1,00 µm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.125,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.362,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen