KARCHER ONDERDELENSET DN35 2.860116.0

Set zuigmondstukken DN35

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:2.860-116.0
Rubix:3999005265
Fabrikant:2.860-116.0
EAN:4002667351880
KARCHER ONDERDELENSET DN35 2.860116.0

Technische samenvatting

Typeset zuigmondstukken dn35
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER ONDERDELENSET DN35 2.860116.0


De set zuigmondstukken DN 35 omvat een spleetmondstuk, een meubelmondstuk en een ronde borstel (3 stuks).
Logistieke afmetingen (D x B x H) 275mm 200mm 45mm Gewicht 136g Type Set zuigmondstukken DN35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)275x200x45 mm
Logistiek gewicht136 g
Typeset zuigmondstukken dn35
Land van oorsprongDE
€ 18,08 excl. BTW
/ stuk
€ 21,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen