MITUTOYO STALEN INSTELRING 175MM 177-302

Setting Ring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:177-302
Rubix:A0278442
EAN:4946368038988
MITUTOYO STALEN INSTELRING 175MM 177-302

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)175 mm
Tolerantie+/-20 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO STALEN INSTELRING 175MM 177-302


Sterke punten

•Used for quick and accurate setting of dial bore gages, holtest and inside micrometers
If a setting ring of an optimal size is prepared, it can be used for calibration

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)175 mm
Tolerantie+/-20 µm
Nominale diameter175 mm
1.145,70 excl. BTW
/ stuk
1.386,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen