Referenties
FAG:22308-E1-XL-C4
Rubix:03038687
Fabrikant:0167049910040
EAN:4026677806642

Productdetails : FAG 22308 E1/XL/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van het merk FAG maakt gebruik van de X-life technologie, die een langere levensduur en een verminderde interne wrijving garandeert. De verhoogde radiale speling (C4) maakt het mogelijk om thermische uitzetting op te vangen zonder oververhitting.
Kenmerken:
Dit tonlager is ontworpen met twee rijen symmetrische rollen, geplaatst in een kooi van staalplaat. Deze configuratie zorgt voor een optimale verdeling van de belastingen en een hoge weerstand tegen zowel radiale als axiale belastingen, zelfs bij schokbelastingen. Door de afwezigheid van centrale schouders op de binnenring (E1-ontwerp) wordt de interne geometrie geoptimaliseerd, wat de belastingscapaciteit verhoogt. De verhoogde radiale speling (C4) bevordert een goede werking bij hoge temperaturen en beperkt overhitting bij trillingen of schokken. Dankzij de cilindrische boring is directe montage op de as mogelijk met een strakke passing, wat zorgt voor optimale mechanische stabiliteit. De X-life technologie verbetert de afwerking van de contactoppervlakken en beperkt de interne wrijving, wat resulteert in een soepelere werking en langere levensduur.
Onderhoud:
Dit tonlager wordt ongesmeerd geleverd en moet vóór gebruik worden ingevet of geolied, afhankelijk van de toepassing. De buitenring is voorzien van een smeergroef en drie smeergaten, wat het onderhoud tijdens bedrijf mogelijk maakt zonder demontage. De X-life technologie verbetert de circulatie van het smeermiddel en beperkt warmteontwikkeling. Om een optimale werking te garanderen is het belangrijk om regelmatig de volgende punten te controleren:
- de schoonheid van het lagerhuis;
- de toestand van het smeermiddel;
- de uitlijning van de as;
- de temperatuur;
- geluids- en trillingsniveaus.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen. Dit maakt visuele inspectie eenvoudiger en vereenvoudigt het onderhoud. Het lager blijft echter gevoelig voor stof, vocht en vaste deeltjes. Regelmatige nasmering is noodzakelijk om verontreinigingen te beperken en de prestaties op lange termijn te behouden. Een schone omgeving tijdens montage en onderhoud moet worden voorzien. Dit type lager is bij uitstek geschikt voor gebruik in schone omgevingen of toepassingen met externe bescherming.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, dat bekendstaat om de kwaliteit van zijn lagers en mechanische componenten. Met meer dan 130 jaar ervaring ontwerpt het bedrijf precisieoplossingen voor de industrie, de auto-industrie en de energiesector. FAG focust op innovatie en is toegewijd. Het onderscheidt zich door producten met de X-life technologie, die superieure prestaties en een langere levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectief compenseren van uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Uitstekende weerstand tegen hoge radiale en axiale belastingen;
- E1-ontwerp voor een optimale interne belastingsverdeling;
- Robuuste kooi van staalplaat voor verhoogde dynamische stabiliteit;
- X-life technologie: superieure levensduur en betrouwbaarheid;
- Stabiele werking, ook bij hoge toerentallen;
- Gebruikstemperaturen tot +200 °C met geschikt smeermiddel;
- Eenvoudig onderhoud dankzij smeergaten.
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor roterende apparatuur onder zware belastingen. Het wordt vaak gebruikt in middelgrote industriële reductoren, transportbandsystemen, ventilatoren, pompen en compressoren. Het voldoet aan de eisen van de maakindustrie, materiaalverwerking en hantering in de landbouwsector.
Kenmerken:
Dit tonlager is ontworpen met twee rijen symmetrische rollen, geplaatst in een kooi van staalplaat. Deze configuratie zorgt voor een optimale verdeling van de belastingen en een hoge weerstand tegen zowel radiale als axiale belastingen, zelfs bij schokbelastingen. Door de afwezigheid van centrale schouders op de binnenring (E1-ontwerp) wordt de interne geometrie geoptimaliseerd, wat de belastingscapaciteit verhoogt. De verhoogde radiale speling (C4) bevordert een goede werking bij hoge temperaturen en beperkt overhitting bij trillingen of schokken. Dankzij de cilindrische boring is directe montage op de as mogelijk met een strakke passing, wat zorgt voor optimale mechanische stabiliteit. De X-life technologie verbetert de afwerking van de contactoppervlakken en beperkt de interne wrijving, wat resulteert in een soepelere werking en langere levensduur.
Onderhoud:
Dit tonlager wordt ongesmeerd geleverd en moet vóór gebruik worden ingevet of geolied, afhankelijk van de toepassing. De buitenring is voorzien van een smeergroef en drie smeergaten, wat het onderhoud tijdens bedrijf mogelijk maakt zonder demontage. De X-life technologie verbetert de circulatie van het smeermiddel en beperkt warmteontwikkeling. Om een optimale werking te garanderen is het belangrijk om regelmatig de volgende punten te controleren:
- de schoonheid van het lagerhuis;
- de toestand van het smeermiddel;
- de uitlijning van de as;
- de temperatuur;
- geluids- en trillingsniveaus.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen. Dit maakt visuele inspectie eenvoudiger en vereenvoudigt het onderhoud. Het lager blijft echter gevoelig voor stof, vocht en vaste deeltjes. Regelmatige nasmering is noodzakelijk om verontreinigingen te beperken en de prestaties op lange termijn te behouden. Een schone omgeving tijdens montage en onderhoud moet worden voorzien. Dit type lager is bij uitstek geschikt voor gebruik in schone omgevingen of toepassingen met externe bescherming.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, dat bekendstaat om de kwaliteit van zijn lagers en mechanische componenten. Met meer dan 130 jaar ervaring ontwerpt het bedrijf precisieoplossingen voor de industrie, de auto-industrie en de energiesector. FAG focust op innovatie en is toegewijd. Het onderscheidt zich door producten met de X-life technologie, die superieure prestaties en een langere levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectief compenseren van uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Uitstekende weerstand tegen hoge radiale en axiale belastingen;
- E1-ontwerp voor een optimale interne belastingsverdeling;
- Robuuste kooi van staalplaat voor verhoogde dynamische stabiliteit;
- X-life technologie: superieure levensduur en betrouwbaarheid;
- Stabiele werking, ook bij hoge toerentallen;
- Gebruikstemperaturen tot +200 °C met geschikt smeermiddel;
- Eenvoudig onderhoud dankzij smeergaten.
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor roterende apparatuur onder zware belastingen. Het wordt vaak gebruikt in middelgrote industriële reductoren, transportbandsystemen, ventilatoren, pompen en compressoren. Het voldoet aan de eisen van de maakindustrie, materiaalverwerking en hantering in de landbouwsector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Grenstoerental | 7600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 149000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 156000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,04 excl. BTW
/ stuk
€ 183,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen