Referenties
FAG:22336-BE-XL-C3
Rubix:03031932
Fabrikant:0606093030030
EAN:4012802507409

Productdetails : FAG 22336 BE/XL/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Met de X-life technologie, C3 radiale speling, kooi van staalplaat en cilindrische boring biedt dit tonlager van FAG een stabiele werking, zelfs bij uitlijnfouten en doorbuigingen van de as.
Kenmerken:
Dit lager bestaat uit twee rijen sferische rollen in een lichtgewicht, slijtvaste kooi van staalplaat. Deze is ontworpen om hoge, constante toerentallen te kunnen weerstaan. De cilindrische boring maakt een directe montage mogelijk op een bewerkte as. De C3 verhoogde radiale speling biedt meer tolerantie voor thermische uitzettingen en voorkomt oververhitting. De constructie met een zwevende centrale rand verbetert de krachtoverbrenging en waarborgt dynamische stabiliteit. Dankzij de X-life technologie worden interne wrijvingen verminderd, neemt de dynamische belastingscapaciteit toe en wordt de levensduur aanzienlijk verlengd ten opzichte van standaardmodellen.
Onderhoud:
Dit tonlager heeft een open ontwerp en beschikt over drie smeergaten en een smeergroef in de buitenring, wat nasmering tijdens bedrijf mogelijk maakt. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en bevordert de afvoer van verontreinigingen. Regelmatig nasmeren is essentieel, vooral in vervuilde omgevingen. Het smeermiddel moet afgestemd zijn op de thermische omstandigheden, met werktemperaturen tot +200 °C.
Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Dit verlaagt de wrijving, bevordert de warmteafvoer en maakt visuele inspectie en onderhoud eenvoudiger. Dit lager is echter gevoeliger voor stof, vocht en vaste deeltjes. Zorgvuldig en frequent nasmeren is daarom noodzakelijk om de levensduur van het lager te garanderen. Deze constructie zonder ingebouwde afdichting moet worden gecompenseerd door een gecontroleerde gebruiksomgeving of een geschikt extern afdichtingssysteem.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, gespecialiseerd in de productie van precisielagers en -componenten voor de zware industrie. Al meer dan 130 jaar innoveert het bedrijf om betrouwbare, duurzame technische oplossingen aan te bieden. FAG staat bekend om zijn prestaties en kwaliteit en levert in meer dan 50 landen lagers die voldoen aan de hoogste eisen van de moderne industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten van de as te compenseren;
- X-life technologie voor langere levensduur en optimale werking;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en nasmering;
- Stalen kooi met hoge weerstand bij continue rotatie;
- Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Cilindrische boring voor eenvoudige, directe montage;
- Gebruikstemperatuur tot +200 °C (met geschikt smeermiddel).
Toepassingen:
Dit tonlager is ontwikkeld voor zware industriële toepassingen. Het is ideaal voor tandwielkasten met hoog koppel, breekinstallaties, transportrollen en walsen. Het is ook geschikt voor grote werktuigmachines en energieopwekkingssystemen. Het is ideaal voor omgevingen met gecombineerde belastingen en hoge, constante toerentallen en biedt stabiele prestaties, zelfs bij lichte uitlijnfouten.
Kenmerken:
Dit lager bestaat uit twee rijen sferische rollen in een lichtgewicht, slijtvaste kooi van staalplaat. Deze is ontworpen om hoge, constante toerentallen te kunnen weerstaan. De cilindrische boring maakt een directe montage mogelijk op een bewerkte as. De C3 verhoogde radiale speling biedt meer tolerantie voor thermische uitzettingen en voorkomt oververhitting. De constructie met een zwevende centrale rand verbetert de krachtoverbrenging en waarborgt dynamische stabiliteit. Dankzij de X-life technologie worden interne wrijvingen verminderd, neemt de dynamische belastingscapaciteit toe en wordt de levensduur aanzienlijk verlengd ten opzichte van standaardmodellen.
Onderhoud:
Dit tonlager heeft een open ontwerp en beschikt over drie smeergaten en een smeergroef in de buitenring, wat nasmering tijdens bedrijf mogelijk maakt. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en bevordert de afvoer van verontreinigingen. Regelmatig nasmeren is essentieel, vooral in vervuilde omgevingen. Het smeermiddel moet afgestemd zijn op de thermische omstandigheden, met werktemperaturen tot +200 °C.
Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Dit verlaagt de wrijving, bevordert de warmteafvoer en maakt visuele inspectie en onderhoud eenvoudiger. Dit lager is echter gevoeliger voor stof, vocht en vaste deeltjes. Zorgvuldig en frequent nasmeren is daarom noodzakelijk om de levensduur van het lager te garanderen. Deze constructie zonder ingebouwde afdichting moet worden gecompenseerd door een gecontroleerde gebruiksomgeving of een geschikt extern afdichtingssysteem.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, gespecialiseerd in de productie van precisielagers en -componenten voor de zware industrie. Al meer dan 130 jaar innoveert het bedrijf om betrouwbare, duurzame technische oplossingen aan te bieden. FAG staat bekend om zijn prestaties en kwaliteit en levert in meer dan 50 landen lagers die voldoen aan de hoogste eisen van de moderne industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten van de as te compenseren;
- X-life technologie voor langere levensduur en optimale werking;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en nasmering;
- Stalen kooi met hoge weerstand bij continue rotatie;
- Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Cilindrische boring voor eenvoudige, directe montage;
- Gebruikstemperatuur tot +200 °C (met geschikt smeermiddel).
Toepassingen:
Dit tonlager is ontwikkeld voor zware industriële toepassingen. Het is ideaal voor tandwielkasten met hoog koppel, breekinstallaties, transportrollen en walsen. Het is ook geschikt voor grote werktuigmachines en energieopwekkingssystemen. Het is ideaal voor omgevingen met gecombineerde belastingen en hoge, constante toerentallen en biedt stabiele prestaties, zelfs bij lichte uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66600 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 126 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1230 rpm |
| Grenstoerental | 2030 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2460000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2060000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.425,08 excl. BTW
/ stuk
€ 5.354,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
