Referenties
FAG:23052-BE-XL-K-C3
Rubix:03032144
Fabrikant:0614931550030
EAN:4012802349092

Productdetails : FAG 23052 BE/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 230. . -E1, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2
Dit tonlager van het merk FAG is ontworpen om een krachtige, duurzame oplossing te bieden voor systemen die worden blootgesteld aan zware belastingen. Dankzij het zelfinstellende ontwerp compenseert het moeiteloos uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. De robuuste constructie, hoge belastingscapaciteit en dynamische stabiliteit maken het tot een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële toepassingen.
Kenmerken:
- Voorzien van twee rijen symmetrische rollen, geleid voor een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen.
- De kooi van staalplaat biedt een optimale balans tussen lage inertie en hoge dynamische weerstand bij hoge toerentallen.
- Conische boring van 1:12 voor nauwkeurige positionering via een spanhuls of op een conisch bewerkte as, met precieze afstelling van de radiale speling. In combinatie met de C3 radiale interne speling maakt dit type montage het mogelijk om de binnenring strakker aan te spannen, wat de stevigheid van de assemblage verbetert.
- C3 radiale speling, speciaal aangepast om de effecten van thermische uitzetting te absorberen, waardoor interne dimensionale variaties onder hoge thermische belastingen worden beperkt.
- Ontwerp met een zwevende centrale rand (BE) op de binnenring, waardoor een grotere tolerantie voor gecombineerde belastingen en een langere levensduur mogelijk zijn.
- De ringvormige smeergroef en drie smeeropeningen op de buitenring zorgen voor een efficiënte smering tijdens het gebruik.
- X-life ontwerp van Schaeffler, gebaseerd op een geoptimaliseerde microgeometrie, wat een verhoging van de equivalente dynamische belastingscoëfficiënt en een verlaging van de Hertz-spanningen toelaat.
- Ideaal voor gestandaardiseerde mechanische constructies met gecombineerde belastingen, die een langdurige functionele stabiliteit garanderen.
Onderhoud:
Dit lager wordt droog geleverd, zonder vet. Daarom vereist het een smering die is afgestemd op de toepassing, op basis van vet of olie. Regelmatige nasmering wordt sterk aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. De drie smeergaten en de ringvormige smeergroef zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijken de afvoer van onzuiverheden. Het is essentieel om een smeermiddel te kiezen dat compatibel is met de gebruikstemperatuur, die kan variëren tussen -30 °C en +200 °C.
Afdichting:
Dit tonlager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. Dit vereenvoudigt de visuele inspectie en het onderhoud, maar maakt het gevoeliger voor stof, vocht en vaste verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen vereist daarom een schone montageomgeving en rigoureuze onderhoudswerkzaamheden. Ondanks het open ontwerp beperkt het smeersysteem de impact van binnendringende verontreinigingen door ervoor te zorgen dat de deeltjes efficiënt worden afgevoerd.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is een historische speler in de lagertechniek. Het bedrijf werd opgericht in 1883 en staat bekend om zijn precisietechnische innovaties en betrouwbaarheid in de meest complexe industriële omgevingen. FAG is actief in meer dan 50 landen en biedt hoogwaardige technische oplossingen voor de energie-, staal-, transport- en zware machinebouwsector.
Belangrijkste Voordelen:
- Actief compenseren van statische en dynamische uitlijningsfouten dankzij geoptimaliseerde interne kinematica;
- X-life technologie van Schaeffler met geperfectioneerde contactmicrogeometrie;
- Kooi van staalplaat met lage inertie en hoge structurele robuustheid;
- Conische binnenring 1:12 maakt micrometrische afstelling van de interne speling mogelijk, wat ideaal is voor het afstellen van de voorspanning of axiale flexibiliteit op basis van de bedrijfsomstandigheden;
- Het open ontwerp vergemakkelijkt niet-destructieve inspecties en predictief onderhoud, en beperkt de barrières voor trillingsanalyse en thermografische monitoring.
Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor zware industriële toepassingen die een hoge belastingscapaciteit en stabiele werking vereisen. Het is bijzonder geschikt voor tandwielkasten met hoog koppel, walserijrollen, brekers, transportbanden en werktuigmachines. Het wordt ook gebruikt in energieopwekkingssystemen zoals turbines en generatoren. Dankzij het open ontwerp en het zelfinstellende vermogen is dit lager ideaal voor toepassingen met uitlijningsfouten of wisselende gecombineerde belastingen.
Kenmerken:
- Voorzien van twee rijen symmetrische rollen, geleid voor een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen.
- De kooi van staalplaat biedt een optimale balans tussen lage inertie en hoge dynamische weerstand bij hoge toerentallen.
- Conische boring van 1:12 voor nauwkeurige positionering via een spanhuls of op een conisch bewerkte as, met precieze afstelling van de radiale speling. In combinatie met de C3 radiale interne speling maakt dit type montage het mogelijk om de binnenring strakker aan te spannen, wat de stevigheid van de assemblage verbetert.
- C3 radiale speling, speciaal aangepast om de effecten van thermische uitzetting te absorberen, waardoor interne dimensionale variaties onder hoge thermische belastingen worden beperkt.
- Ontwerp met een zwevende centrale rand (BE) op de binnenring, waardoor een grotere tolerantie voor gecombineerde belastingen en een langere levensduur mogelijk zijn.
- De ringvormige smeergroef en drie smeeropeningen op de buitenring zorgen voor een efficiënte smering tijdens het gebruik.
- X-life ontwerp van Schaeffler, gebaseerd op een geoptimaliseerde microgeometrie, wat een verhoging van de equivalente dynamische belastingscoëfficiënt en een verlaging van de Hertz-spanningen toelaat.
- Ideaal voor gestandaardiseerde mechanische constructies met gecombineerde belastingen, die een langdurige functionele stabiliteit garanderen.
Onderhoud:
Dit lager wordt droog geleverd, zonder vet. Daarom vereist het een smering die is afgestemd op de toepassing, op basis van vet of olie. Regelmatige nasmering wordt sterk aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. De drie smeergaten en de ringvormige smeergroef zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijken de afvoer van onzuiverheden. Het is essentieel om een smeermiddel te kiezen dat compatibel is met de gebruikstemperatuur, die kan variëren tussen -30 °C en +200 °C.
Afdichting:
Dit tonlager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. Dit vereenvoudigt de visuele inspectie en het onderhoud, maar maakt het gevoeliger voor stof, vocht en vaste verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen vereist daarom een schone montageomgeving en rigoureuze onderhoudswerkzaamheden. Ondanks het open ontwerp beperkt het smeersysteem de impact van binnendringende verontreinigingen door ervoor te zorgen dat de deeltjes efficiënt worden afgevoerd.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is een historische speler in de lagertechniek. Het bedrijf werd opgericht in 1883 en staat bekend om zijn precisietechnische innovaties en betrouwbaarheid in de meest complexe industriële omgevingen. FAG is actief in meer dan 50 landen en biedt hoogwaardige technische oplossingen voor de energie-, staal-, transport- en zware machinebouwsector.
Belangrijkste Voordelen:
- Actief compenseren van statische en dynamische uitlijningsfouten dankzij geoptimaliseerde interne kinematica;
- X-life technologie van Schaeffler met geperfectioneerde contactmicrogeometrie;
- Kooi van staalplaat met lage inertie en hoge structurele robuustheid;
- Conische binnenring 1:12 maakt micrometrische afstelling van de interne speling mogelijk, wat ideaal is voor het afstellen van de voorspanning of axiale flexibiliteit op basis van de bedrijfsomstandigheden;
- Het open ontwerp vergemakkelijkt niet-destructieve inspecties en predictief onderhoud, en beperkt de barrières voor trillingsanalyse en thermografische monitoring.
Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor zware industriële toepassingen die een hoge belastingscapaciteit en stabiele werking vereisen. Het is bijzonder geschikt voor tandwielkasten met hoog koppel, walserijrollen, brekers, transportbanden en werktuigmachines. Het wordt ook gebruikt in energieopwekkingssystemen zoals turbines en generatoren. Dankzij het open ontwerp en het zelfinstellende vermogen is dit lager ideaal voor toepassingen met uitlijningsfouten of wisselende gecombineerde belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 45800 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 104 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1170 rpm |
| Grenstoerental | 1850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2600000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1670000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.479,44 excl. BTW
/ stuk
€ 4.210,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
